25A674P5-GUARN.PU LABBRO-155X140X16 H.SEDE MAD 155140/1
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 155140/1
Rubix:999190900034821

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 25A674P5-GUARN.PU LABBRO-155X140X16 H.SEDE MAD 155140/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione