2ERSA377-GUARNIZIONE RSA 0450 0600 115 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSA 0450 0600 115 C0
Rubix:999190900039939

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSA377-GUARNIZIONE RSA 0450 0600 115 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione