GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 20 MM X 27,3 MM X 3,2 MM RSK100200-T46N
Tenuta stelo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK100200-T46N
Rubix:999190800004794
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 20 MM X 27,3 MM X 3,2 MM RSK100200-T46N
Tenuta stelo
Applicazioni
Idraulica mobile;Macchine edili;Industria mineraria;Cilindri standard;Macchine utensili;Macchine per lo stampaggio a iniezione;Presse;Cilindri di serraggio;Turbine eoliche;Industria automobilistica;Ammortizzatori;Martelli idraulici;Servo-idraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon t46 |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione