25B560P0-GUARN.PU LABBRO-155X140X12 H.SEDE CSC 155140
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC155140
Rubix:999190900035674
Produttore:25B560P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B560P0-GUARN.PU LABBRO-155X140X12 H.SEDE CSC 155140
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:155.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore