25B069P0-GUARN.PU LABBRO-25X19X5 H.SEDE CSC 2519
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC02519
Rubix:999190900035249
Produttore:25B069P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B069P0-GUARN.PU LABBRO-25X19X5 H.SEDE CSC 2519
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:19.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore