25A155P5-GUARN.PU LABBRO-34X22X6,5 H.SEDE M6 3422

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M6 3422
Rubix:999190900034331
25A155P5-GUARN.PU LABBRO-34X22X6,5 H.SEDE M6 3422

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno34 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A155P5-GUARN.PU LABBRO-34X22X6,5 H.SEDE M6 3422


TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:34.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno22 mm
Diametro esterno34 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem6
36,51 IVA esclusa
/ 20 Unità
44,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione