25A322P5-GUARN.PU LABBRO-55X47X6,5 H.SEDE MAD 5547
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD05547
Rubix:999190900034490
Produttore:MD05547


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A322P5-GUARN.PU LABBRO-55X47X6,5 H.SEDE MAD 5547
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:47.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,69 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 59,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore