25B155P0-GUARN.PU LABBRO-45X35X8 H.SEDE CSC 4535
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC04535
Rubix:999190900035331
Produttore:25B155P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B155P0-GUARN.PU LABBRO-45X35X8 H.SEDE CSC 4535
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore