25A300P5-GUARN.PU LABBRO-53X43X8 H.SEDE MAD 5343
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 5343
Rubix:999190900034469


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 43 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A300P5-GUARN.PU LABBRO-53X43X8 H.SEDE MAD 5343
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:43.00 mm Diametro Esterno:53.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 43 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore