Riferimenti
Net Seals:TTU022016004/1
Rubix:999220805116139


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 016-22/1 D.022X016X4/4,5 01.TTU00.164800
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione