25B096P0-GUARN.PU LABBRO-30X22X6,5 H.SEDE CSC 3022

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC03022
Rubix:999190900035275
Produttore:25B096P0
25B096P0-GUARN.PU LABBRO-30X22X6,5 H.SEDE CSC 3022

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B096P0-GUARN.PU LABBRO-30X22X6,5 H.SEDE CSC 3022


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno22 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
1,56 IVA esclusa
/ Unità
1,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore