11F043Y0-TEN.STELO D.EST: 53,98 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 168

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DI168
Rubix:999190900022587
Produttore:1F043
11F043Y0-TEN.STELO D.EST: 53,98 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 168

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42,86 mm
Diametro esterno53,98 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F043Y0-TEN.STELO D.EST: 53,98 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 168


TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:42.86 mm Diametro Esterno:53.98 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno42,86 mm
Diametro esterno53,98 mm
Altezza11 mm
Materialenbr
Esecuzionedi
€ 94,42 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 115,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione