GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 177137(1+3+1) 35 MM X 45 MM X 21,78 MM RCH000350-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH000350-N0O0C
Rubix:999190900047379

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 21,78 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 177137(1+3+1) 35 MM X 45 MM X 21,78 MM RCH000350-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:21.78 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 21,78 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore