11F011Y0-TEN.STELO D.EST: 20,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 12-20

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DIM012
Rubix:999190900022559
Produttore:1F011
11F011Y0-TEN.STELO D.EST: 20,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 12-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno20 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F011Y0-TEN.STELO D.EST: 20,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DIM 12-20


TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno20 mm
Altezza7 mm
Materialenbr
Esecuzionedim
0,42 IVA esclusa
/ Unità
0,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore