25B286P0-GUARN.PU LABBRO-75X65X8 H.SEDE CSC 7565

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC07565
Rubix:999190900035442
Produttore:25B286P0
25B286P0-GUARN.PU LABBRO-75X65X8 H.SEDE CSC 7565

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B286P0-GUARN.PU LABBRO-75X65X8 H.SEDE CSC 7565


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
3,25 IVA esclusa
/ Unità
3,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore