Riferimenti
Gapi:M509585G
Rubix:999190900046087


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z113Y9-GUAR.NBR LABBRO 9585X5,5 SEDE M5 9585
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,67 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 94,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione