25A123P5-GUARN.PU LABBRO-30X18X6,5 H.SEDE M6 3018
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M603018
Rubix:999190900034301
Produttore:25A123P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A123P5-GUARN.PU LABBRO-30X18X6,5 H.SEDE M6 3018
TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,46 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 39,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione