GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 393334(1+3+1) 85 MM X 100 MM X 17,3 MM RCH000850-N0O0C
Guarnizione per steli Polypac
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Polypac:CH393334
Rubix:999180400106802
Produttore:RCH000850-N0O0C

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 17,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 393334(1+3+1) 85 MM X 100 MM X 17,3 MM RCH000850-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 17,3 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore