GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 354275/NEI 70 MM X 90 MM X 14,5 MM RUM8E0700-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM8E0700-N8CO
Rubix:999190900047744

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 354275/NEI 70 MM X 90 MM X 14,5 MM RUM8E0700-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B354275/NEI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore