TURCON GLYD RING T 40X55,1X6,3MM PTFE/NBR 200000007714 RT0300400-T46N
Tenuta stelo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RT0300400-T46N
Rubix:999230217011462



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TURCON GLYD RING T 40X55,1X6,3MM PTFE/NBR 200000007714 RT0300400-T46N
Tenuta stelo
Punti di forza
•Ottime prestazioni di tenuta statica
Basso attrito, nessun effetto stick-slip
Semplice progettazione della scanalatura
Adattabile alle condizioni operative grazie a un'ampia gamma di materiali
Adatto a fluidi idraulici ecocompatibili
Basso attrito, nessun effetto stick-slip
Semplice progettazione della scanalatura
Adattabile alle condizioni operative grazie a un'ampia gamma di materiali
Adatto a fluidi idraulici ecocompatibili
Applicazioni
Macchine per lo stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;macchine di movimentazione;apparecchiature servo;agricoltura;valvole
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | grd |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore