25B271P0-GUARN.PU LABBRO-71X63X6,5 H.SEDE CSC 7163

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 7163
Rubix:999190900035431
25B271P0-GUARN.PU LABBRO-71X63X6,5 H.SEDE CSC 7163

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63 mm
Diametro esterno71 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B271P0-GUARN.PU LABBRO-71X63X6,5 H.SEDE CSC 7163


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:71.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno63 mm
Diametro esterno71 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
60,86 IVA esclusa
/ 20 Unità
74,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore