25B890P0-GUARN.PU LABBRO-430X410X16 H.SEDE CSC 430410
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC430410
Rubix:999190900035981
Produttore:25B890P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 410 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 430 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B890P0-GUARN.PU LABBRO-430X410X16 H.SEDE CSC 430410
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:410.00 mm Diametro Esterno:430.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 410 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 430 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione