GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 216157/NEI 40 MM X 55 MM X 8 MM RUM5E0400-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM5E0400-N8CO
Rubix:999190900047720

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 216157/NEI 40 MM X 55 MM X 8 MM RUM5E0400-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B216157/NEI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore