Riferimenti
Net Seals:TSE208177
Rubix:999220805113929


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 208177 D.045X053X6/6,50 01.TSE00.206200
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione