Riferimenti
Net Seals:TTS050065011/LAI
Rubix:999220805115780


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 664/AI/L D.050X065X10/11 01.TTS00.664000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione