25A882P5-GUARN.PU LABBRO-330X310X16 H.SEDE MAD 330310
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD330310
Rubix:999190900035028
Produttore:MD330310


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 310 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 330 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A882P5-GUARN.PU LABBRO-330X310X16 H.SEDE MAD 330310
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:310.00 mm Diametro Esterno:330.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 310 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 330 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore