25A154P5-GUARN.PU LABBRO-33X25X11 H.SEDE MAD 3325/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 3325/1
Rubix:999190900034330


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A154P5-GUARN.PU LABBRO-33X25X11 H.SEDE MAD 3325/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore