11C011Y0-GUARNIZIONE(10X11,5) UM 251010

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM02510
Rubix:999190900046940
11C011Y0-GUARNIZIONE(10X11,5) UM 251010

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C011Y0-GUARNIZIONE(10X11,5) UM 251010


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza11,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
€ 113,30 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 138,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore