Riferimenti
Artic Seals:RSC03000380060C0
Rubix:999190900040467


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC139-GUARNIZIONE RSC 0300 0380 060 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,30 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 40,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione