25A602P5-GUARN.PU LABBRO-120X108X11 H.SEDE MAD 120108
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 120108
Rubix:999190900034749


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 108 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A602P5-GUARN.PU LABBRO-120X108X11 H.SEDE MAD 120108
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:108.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 108 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore