Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421627
Rubix:160000000444799
Produttore:40421627




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421627-GUARNIZIONE NI300 55X70X12 925 94 AU
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Esecuzione | ni300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore