Riferimenti
Artic Seals:RSA08501000120C0
Rubix:999190900040012


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA637-GUARNIZIONE RSA 0850 1000 120 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore