Riferimenti
Artic Seals:RPS 0320 0400 057 C0
Rubix:999190900039668


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS265-GUARNIZIONE RPS 0320 0400 057 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,74 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 42,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore