25A457P5-GUARN.PU LABBRO-80X70X9 H.SEDE MAD 8070/3

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 8070/3
Rubix:999190900034612
25A457P5-GUARN.PU LABBRO-80X70X9 H.SEDE MAD 8070/3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A457P5-GUARN.PU LABBRO-80X70X9 H.SEDE MAD 8070/3


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
3,38 IVA esclusa
/ Unità
4,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore