2ERSA517-GUARNIZIONE RSA 0630 0780 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA06300780100C0
Rubix:999190900039978
Produttore:2ERSA517
2ERSA517-GUARNIZIONE RSA 0630 0780 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63 mm
Diametro esterno78 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA517-GUARNIZIONE RSA 0630 0780 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:78.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno63 mm
Diametro esterno78 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
36,60 IVA esclusa
/ 20 Unità
44,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione