25A422P5-GUARN.PU LABBRO-75X55X13 H.SEDE MAD 7555/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 7555/1
Rubix:999190900034579
25A422P5-GUARN.PU LABBRO-75X55X13 H.SEDE MAD 7555/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A422P5-GUARN.PU LABBRO-75X55X13 H.SEDE MAD 7555/1


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
3,58 IVA esclusa
/ Unità
4,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore