GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 511433/NEI(1+3+1) 110 MM X 130 MM X 30 MM RCH1E1100-N0OOC
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH1E1100-N0OOC
Rubix:999190900047435
Produttore:RCH1E1100-N0OOC
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 511433/NEI(1+3+1) 110 MM X 130 MM X 30 MM RCH1E1100-N0OOC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch/nei |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione