Riferimenti
Artic Seals:2ERSB485
Rubix:999190900040287


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 103 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB485-GUARNIZIONE RSB 0950 1030 115 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:103.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 103 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,94 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 25,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore