25B598P0-GUARN.PU LABBRO-170X150X16 H.SEDE CSC 170150
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC170150
Rubix:999190900035709
Produttore:25B598P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B598P0-GUARN.PU LABBRO-170X150X16 H.SEDE CSC 170150
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,44 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 66,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione