2ECSA127-GUARNIZIONE CSA 0300 0400 065 B0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:CSA03000400065B0
Rubix:999190900046210
2ECSA127-GUARNIZIONE CSA 0300 0400 065 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ECSA127-GUARNIZIONE CSA 0300 0400 065 B0


TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:CSA Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsa
0,88 IVA esclusa
/ Unità
1,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore