Riferimenti
Artic Seals:RSA 0650 0750 100 C0
Rubix:999190900039981


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA529-GUARNIZIONE RSA 0650 0750 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,60 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 44,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione