Riferimenti
Artic Seals:RPS04500550100C0
Rubix:999190900039701


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS349-GUARNIZIONE RPS 0450 0550 100 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione