25A138P5-GUARN.PU LABBRO-32X16X9 H.SEDE MAD 3216/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD03216A
Rubix:999190900034316
Produttore:MD03216A
25A138P5-GUARN.PU LABBRO-32X16X9 H.SEDE MAD 3216/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno32 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A138P5-GUARN.PU LABBRO-32X16X9 H.SEDE MAD 3216/1


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno32 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
33,81 IVA esclusa
/ 20 Unità
41,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione