GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 25 MM X 32,3 MM X 3,2 MM RSK100250-T46N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK100250-T46N
Rubix:999190800004797
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 25 MM X 32,3 MM X 3,2 MM RSK100250-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon t46 |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore