GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 157098(1+3+1) 25 MM X 40 MM X 19,84 MM RCH100250-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH100250-N0O0C
Rubix:999190900047416
Produttore:RCH100250-N0O0C
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 19,84 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 157098(1+3+1) 25 MM X 40 MM X 19,84 MM RCH100250-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 19,84 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore