25A236P5-GUARN.PU LABBRO-45X30X8 H.SEDE M75 4530
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M704530
Rubix:999190900034408
Produttore:25A236P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A236P5-GUARN.PU LABBRO-45X30X8 H.SEDE M75 4530
TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m75 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,67 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 56,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione