GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 354295 75 MM X 90 MM X 11,5 MM RUM300750-N8C0
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM300750-N8C0
Rubix:999190900047678
Produttore:RUM300750-N8C0
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 354295 75 MM X 90 MM X 11,5 MM RUM300750-N8C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione