Riferimenti
Artic Seals:RPS 0750 0850 100 C0
Rubix:999190900039750


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS481-GUARNIZIONE RPS 0750 0850 100 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione