ASTA-GLYDRING-T 32X42,7X4,2 MAT.TURCON M12 + N7083 M12N 200000123217 (EX RT0200320-M12N)
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:200000123217
Rubix:999190900048777
Produttore:200000123217

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ASTA-GLYDRING-T 32X42,7X4,2 MAT.TURCON M12 + N7083 M12N 200000123217 (EX RT0200320-M12N)
TENUTA STELO D.E. Modello:RT Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:42.70 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 |
| Esecuzione | rt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione