2ERSP051-GUARNIZIONE RSP 0100 0160 045 B0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSP01000160045B0
Rubix:999190900040842
2ERSP051-GUARNIZIONE RSP 0100 0160 045 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno16 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSP051-GUARNIZIONE RSP 0100 0160 045 B0


TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:RSP Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno16 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersp
0,49 IVA esclusa
/ Unità
0,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore